Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK350 10 X 20

  • ERIKS:11362861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-50 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 31,77/ stukexcl. btw

€ 38,44incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK350
Asdiameter
10 mm
Uitwendige diameter
20 mm
Breedte
15.5 mm
Moment
20 Nm
Axiale asbelasting
4 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M2.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
62 N/mm²
d
10 mm
D
20 mm
B
15.5 mm
L1
12.5 mm
L2
13 mm