€ 42,22/ stukexcl. btw
€ 51,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK139 |
Asdiameter | 42 mm |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Breedte | 36 mm |
Moment | 1530 Nm |
Axiale asbelasting | 73 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 146 N/mm² |
d | 42 mm |
D | 70 mm |
B | 36 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 23 mm |
L3 | 30 mm |