Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK139 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Moment | 870 Nm |
Axiale asbelasting | 43.5 kN |
Type bevestigingsschroeven | 11 x M4 |
Aandraaimoment | 5 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 116 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 28 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 24 mm |