Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK139 |
Asdiameter | 32 mm |
Uitwendige diameter | 54 mm |
Breedte | 24 mm |
Moment | 570 Nm |
Axiale asbelasting | 35.6 kN |
Type bevestigingsschroeven | 9 x M4 |
Aandraaimoment | 5 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 146 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 54 mm |
B | 24 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 20 mm |