Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK139 25 X 47

  • ERIKS:1029031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 18-90 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 35,52/ stukexcl. btw

€ 42,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK139
Asdiameter
25 mm
Uitwendige diameter
47 mm
Breedte
24 mm
Moment
340 Nm
Axiale asbelasting
27.7 kN
Type bevestigingsschroeven
7 x M4
Aandraaimoment
5 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
130 N/mm²
d
25 mm
D
47 mm
B
24 mm
L1
12 mm
L2
15 mm
L3
20 mm