Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK134 50 X 80

  • ERIKS:1029025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 14-50 mm diameter
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK134
Asdiameter
50 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Breedte
41 mm
Grootste uitwendige diameter
87 mm
Moment
1840 Nm
Axiale asbelasting
74 kN
Type bevestigingsschroeven
7 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
122 N/mm²
d
50 mm
D
80 mm
D1
87 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm