€ 90,89/ stukexcl. btw
€ 109,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK133 |
Asdiameter | 95 mm |
Uitwendige diameter | 135 mm |
Breedte | 50 mm |
Grootste uitwendige diameter | 142 mm |
Moment | 7920 Nm |
Axiale asbelasting | 167 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 137 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
D1 | 142 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |