Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 90 X 130

  • ERIKS:1028996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 89,08/ stukexcl. btw

€ 107,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
90 mm
Uitwendige diameter
130 mm
Breedte
50 mm
Grootste uitwendige diameter
137 mm
Moment
7500 Nm
Axiale asbelasting
167 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
142 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
D1
137 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm