€ 86,57/ stukexcl. btw
€ 104,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK133 |
Asdiameter | 85 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Grootste uitwendige diameter | 132 mm |
Moment | 7080 Nm |
Axiale asbelasting | 167 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 147 N/mm² |
d | 85 mm |
D | 125 mm |
D1 | 132 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |