€ 69,38/ stukexcl. btw
€ 83,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK133 |
Asdiameter | 70 mm |
Uitwendige diameter | 110 mm |
Breedte | 50 mm |
Grootste uitwendige diameter | 117 mm |
Moment | 4670 Nm |
Axiale asbelasting | 133 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 134 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
D1 | 117 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |