Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 65 X 95

  • ERIKS:1028991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 45,34/ stukexcl. btw

€ 54,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
95 mm
Breedte
41 mm
Grootste uitwendige diameter
102 mm
Moment
3070 Nm
Axiale asbelasting
95 kN
Type bevestigingsschroeven
9 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
132 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
D1
102 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm