Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 55 X 85

  • ERIKS:1028989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 37,91/ stukexcl. btw

€ 45,87incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
55 mm
Uitwendige diameter
85 mm
Breedte
41 mm
Grootste uitwendige diameter
92 mm
Moment
2310 Nm
Axiale asbelasting
84 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
131 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
D1
92 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm