Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 50 X 80

  • ERIKS:1028988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 35,74/ stukexcl. btw

€ 43,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
50 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Breedte
41 mm
Grootste uitwendige diameter
87 mm
Moment
2100 Nm
Axiale asbelasting
84 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
139 N/mm²
d
50 mm
D
80 mm
D1
87 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm