€ 33,01/ stukexcl. btw
€ 39,94incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK133 |
Asdiameter | 42 mm |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Breedte | 41 mm |
Grootste uitwendige diameter | 82 mm |
Moment | 1760 Nm |
Axiale asbelasting | 84 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 149 N/mm² |
d | 42 mm |
D | 75 mm |
D1 | 82 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |