€ 29,55/ stukexcl. btw
€ 35,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK133 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Breedte | 34 mm |
Grootste uitwendige diameter | 72 mm |
Moment | 900 Nm |
Axiale asbelasting | 45 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 109 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 65 mm |
D1 | 72 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |