Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 38 X 65

  • ERIKS:1028983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 28,56/ stukexcl. btw

€ 34,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
38 mm
Uitwendige diameter
65 mm
Breedte
34 mm
Grootste uitwendige diameter
72 mm
Moment
860 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
109 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
D1
72 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm