Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 32 X 60

  • ERIKS:1028981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 27,52/ stukexcl. btw

€ 33,30incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
32 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Breedte
34 mm
Grootste uitwendige diameter
67 mm
Moment
720 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
118 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
67 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm