Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 30 X 55

  • ERIKS:1028980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 25,26/ stukexcl. btw

€ 30,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
30 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
34 mm
Grootste uitwendige diameter
61 mm
Moment
510 Nm
Axiale asbelasting
34 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
97 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
D1
61 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm