Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK133 24 X 50

  • ERIKS:1028977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 24,19/ stukexcl. btw

€ 29,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK133
Asdiameter
24 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
34 mm
Grootste uitwendige diameter
56 mm
Moment
400 Nm
Axiale asbelasting
34 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
106 N/mm²
d
24 mm
D
50 mm
D1
56 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm