€ 114,05/ stukexcl. btw
€ 138,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK133 |
Asdiameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 145 mm |
Breedte | 56 mm |
Grootste uitwendige diameter | 152 mm |
Moment | 9710 Nm |
Axiale asbelasting | 194 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M12 |
Aandraaimoment | 145 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 137 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
D1 | 152 mm |
B | 56 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 44 mm |