€ 88,66/ stukexcl. btw
€ 107,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 95 mm |
Uitwendige diameter | 135 mm |
Breedte | 50 mm |
Moment | 10700 Nm |
Axiale asbelasting | 226 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M10 |
Aandraaimoment | 70 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 185 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |