€ 82,90/ stukexcl. btw
€ 100,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 80 mm |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Breedte | 50 mm |
Moment | 7200 Nm |
Axiale asbelasting | 181 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M10 |
Aandraaimoment | 70 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 166 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |