€ 44,23/ stukexcl. btw
€ 53,52incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 65 mm |
Uitwendige diameter | 95 mm |
Breedte | 41 mm |
Moment | 4200 Nm |
Axiale asbelasting | 129 kN |
Type bevestigingsschroeven | 9 x M8 |
Aandraaimoment | 35 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 181 N/mm² |
d | 65 mm |
D | 95 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |