€ 36,04/ stukexcl. btw
€ 43,61incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 55 mm |
Uitwendige diameter | 85 mm |
Breedte | 41 mm |
Moment | 3160 Nm |
Axiale asbelasting | 115 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 35 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 180 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |