Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 48 X 80

  • ERIKS:1028963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 33,18/ stukexcl. btw

€ 40,15incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
48 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Breedte
41 mm
Moment
2760 Nm
Axiale asbelasting
115 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
35 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
191 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm