Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 40 X 65

  • ERIKS:1028960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 28,22/ stukexcl. btw

€ 34,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
40 mm
Uitwendige diameter
65 mm
Breedte
34 mm
Moment
1200 Nm
Axiale asbelasting
60 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
14 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
144 N/mm²
d
40 mm
D
65 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm