€ 28,28/ stukexcl. btw
€ 34,22incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 35 mm |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Breedte | 34 mm |
Moment | 1050 Nm |
Axiale asbelasting | 60 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 14 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 156 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |