Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 30 X 55

  • ERIKS:1028956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
30 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
34 mm
Moment
670 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
14 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
128 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm