Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 25 X 50

  • ERIKS:1028954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 23,01/ stukexcl. btw

€ 27,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
25 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
34 mm
Moment
560 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
14 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
141 N/mm²
d
25 mm
D
50 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm