€ 22,79/ stukexcl. btw
€ 27,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 24 mm |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Breedte | 34 mm |
Moment | 540 Nm |
Axiale asbelasting | 45 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M6 |
Aandraaimoment | 14 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 141 N/mm² |
d | 24 mm |
D | 50 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |