Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 20 X 47

  • ERIKS:1028951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 22,74/ stukexcl. btw

€ 27,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
47 mm
Breedte
34 mm
Moment
450 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
14 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
150 N/mm²
d
20 mm
D
47 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm