Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 120 X 165

  • ERIKS:12771751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 139,94/ stukexcl. btw

€ 169,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
120 mm
Uitwendige diameter
165 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
18150 Nm
Grootste uitwendige diameter
165 mm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
d
120 mm
D
165 mm
B
56 mm