€ 124,92/ stukexcl. btw
€ 151,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 110 mm |
Uitwendige diameter | 155 mm |
Breedte | 56 mm |
Moment | 14750 Nm |
Axiale asbelasting | 269 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M12 |
Aandraaimoment | 125 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 177 N/mm² |
d | 110 mm |
D | 155 mm |
B | 56 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 44 mm |