Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK132 100 X 145

  • ERIKS:1028974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-200 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 108,63/ stukexcl. btw

€ 131,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK132
Asdiameter
100 mm
Uitwendige diameter
145 mm
Breedte
56 mm
Moment
13450 Nm
Axiale asbelasting
269 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M12
Aandraaimoment
125 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
189 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
B
56 mm
L1
26 mm
L2
32 mm
L3
44 mm