Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 90 X 130

  • ERIKS:1028948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 109,19/ stukexcl. btw

€ 132,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
90 mm
Uitwendige diameter
130 mm
Breedte
69 mm
Grootste uitwendige diameter
137 mm
Moment
7500 Nm
Axiale asbelasting
167 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
85 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
D1
137 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm