Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 85 X 125

  • ERIKS:1028947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 101,92/ stukexcl. btw

€ 123,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
85 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Breedte
69 mm
Grootste uitwendige diameter
132 mm
Moment
7080 Nm
Axiale asbelasting
167 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
88 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
D1
132 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm