Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 80 X 120

  • ERIKS:1028946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 98,13/ stukexcl. btw

€ 118,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
80 mm
Uitwendige diameter
120 mm
Breedte
69 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Moment
5330 Nm
Axiale asbelasting
133 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
74 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
D1
127 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm