Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 70 X 110

  • ERIKS:1028944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 87,61/ stukexcl. btw

€ 106,01incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
70 mm
Uitwendige diameter
110 mm
Breedte
69 mm
Grootste uitwendige diameter
117 mm
Moment
4670 Nm
Axiale asbelasting
133 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
80 N/mm²
d
70 mm
D
110 mm
D1
117 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm