Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 65 X 95

  • ERIKS:1028943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 59,37/ stukexcl. btw

€ 71,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
95 mm
Breedte
57 mm
Grootste uitwendige diameter
101 mm
Moment
2730 Nm
Axiale asbelasting
84 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
78 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
D1
101 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm