€ 53,71/ stukexcl. btw
€ 64,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK131 |
Asdiameter | 55 mm |
Uitwendige diameter | 85 mm |
Breedte | 57 mm |
Grootste uitwendige diameter | 91 mm |
Moment | 2310 Nm |
Axiale asbelasting | 84 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 87 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
D1 | 91 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |