Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 48 X 80

  • ERIKS:1028939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 43,94/ stukexcl. btw

€ 53,17incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
48 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Breedte
57 mm
Grootste uitwendige diameter
86 mm
Moment
2010 Nm
Axiale asbelasting
84 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
93 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
D1
86 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm