Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 42 X 75

  • ERIKS:1028937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 40,23/ stukexcl. btw

€ 48,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
42 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Breedte
57 mm
Grootste uitwendige diameter
81 mm
Moment
1320 Nm
Axiale asbelasting
63 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
74 N/mm²
d
42 mm
D
75 mm
D1
81 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm