Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 32 X 60

  • ERIKS:1028933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 34,31/ stukexcl. btw

€ 41,52incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
32 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
66 mm
Moment
720 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
77 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
66 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm