Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 25 X 50

  • ERIKS:1028930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
25 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
56 mm
Moment
420 Nm
Axiale asbelasting
34 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
70 N/mm²
d
25 mm
D
50 mm
D1
56 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm