€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK131 |
Asdiameter | 24 mm |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Breedte | 47 mm |
Grootste uitwendige diameter | 56 mm |
Moment | 400 Nm |
Axiale asbelasting | 34 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 70 N/mm² |
d | 24 mm |
D | 50 mm |
D1 | 56 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |