Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK131 20 X 47

  • ERIKS:1028927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Lage oppervlakte druk
Opslaan in lijst

€ 26,48/ stukexcl. btw

€ 32,04incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK131
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
47 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
53 mm
Moment
340 Nm
Axiale asbelasting
34 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
74 N/mm²
d
20 mm
D
47 mm
D1
53 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm