€ 140,58/ stukexcl. btw
€ 170,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK131 |
Asdiameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 145 mm |
Breedte | 80 mm |
Grootste uitwendige diameter | 153 mm |
Moment | 9710 Nm |
Axiale asbelasting | 194 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M12 |
Aandraaimoment | 145 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 77 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
D1 | 153 mm |
B | 80 mm |
L1 | 46 mm |
L2 | 52 mm |
L3 | 68 mm |