€ 102,23/ stukexcl. btw
€ 123,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 95 mm |
Uitwendige diameter | 135 mm |
Breedte | 69 mm |
Grootste uitwendige diameter | 142 mm |
Moment | 12700 Nm |
Axiale asbelasting | 268 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 131 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
D1 | 142 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |