Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 80 X 120

  • ERIKS:1028922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 89,21/ stukexcl. btw

€ 107,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
80 mm
Uitwendige diameter
120 mm
Breedte
69 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Moment
8560 Nm
Axiale asbelasting
214 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
118 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
D1
127 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm