Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 75 X 115

  • ERIKS:1028921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 82,84/ stukexcl. btw

€ 100,24incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
75 mm
Uitwendige diameter
115 mm
Breedte
69 mm
Grootste uitwendige diameter
122 mm
Moment
8020 Nm
Axiale asbelasting
214 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
123 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
D1
122 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm